Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný tvrdokovový hrot 120/12 mm

Artiklové číslo: 749300 120/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 12 mm
Tvrdost hrotu cca 59 HRC
Provedení úderové hlavy zušlechtěný
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749300 120/12
EAN / GTIN 7610733004676
Číslo výrobce PB 712.3

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.
Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.
S naletovaným tvrdokovovým hrotem.