Důlčík, normální kvalita DIN 7250, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 749000 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 093 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 100 mm
⌀ stopky 8 mm
Provedení úderové hlavy zušlechtěná
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Druh produktu Důlčík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Číslo výrobce 430 100 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.

Norma:

DIN 7250
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, lakovaný. Zušlechtěný hrot.