• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytloukávač závlaček

Artiklové číslo: 748A-3
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 748A-3
EAN / GTIN 4000896029891
Číslo výrobce 748A-3
L-číslo L60140 1645
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Osmihranný dřík
  • DIN 6450 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 125 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg