Odblokovací nástroj KABELEX č. 1576N ODBLOKOVACÍ NÁSTROJ KABELEX rozměr plochého kontaktu-D.2.8mm

Artiklové číslo: 74620026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástroj na zatahování kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74620026
EAN / GTIN 4018754130702
Číslo výrobce 74620026
L-číslo L60010 2528
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro nožové zásuvky se západkovým jazýčkem (nožová zásuvka bez schránky), např. u MAN

Charakteristika:

  • Ploché kontakty pro rozměry kontaktů: 2,8 mm
  • Hmotnost: 18g