Zařízení pro odpojení benzínu

Artiklové číslo: 74340001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Serie 12975
Denominación del fabricante Benzin-Abklemmvorrichtung
Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete Abrazaderas
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 0 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 20 mm
Tipo de producto Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74340001
EAN / GTIN 4018754045822
Číslo výrobce 74340001
L-číslo L60010 6281
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Opis:

Characteristics:
  • Clamping range up to Ø 20 mm
  • For disconnecting hose lines

Cecha szcz.:

  • Scope of application: 0-20 mm
  • Weight: 38g

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku