• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sekáč do kamene špičatý, Celková délka: 400mm

Artiklové číslo: 742600 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch lakované
Celková délka 400 mm
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Průměr hřídele 18 mm
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Norma DIN 7255; DIN 7256
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Barva Zlatá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 742600 400
EAN / GTIN 4049002024528
Číslo výrobce 330 400 19
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

Z ocelového osmihranu, kalený a popouštěný. Břit rovnoměrně prokalený, díky tomu možno brousit několikrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění břitu zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 7256 (špičatý)
Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová vzduchem kalená ocel, zlatý lak (smáčením).