Diagnostické zařízení motoru

Artiklové číslo: 74060001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barva Černá
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Materiál ocel k zušlechtění
Celková délka 355 mm
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 74060001
EAN / GTIN 4018754045143
Číslo výrobce 74060001
L-číslo L60010 4613
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ocelový hrot stylusu
  • s plastovou rukojetí a plastovými zvukovými hadicemi

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 355 mm
  • Hmotnost: 137g