• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůžky na stříhání mříží a plochého materiálu, Celková délka: 840mm

Artiklové číslo: 738000 840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 840 mm
Na plochou ocel do 20 HRC 40×4 mm
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 738000 840
EAN / GTIN 4005887492401
Číslo výrobce 87480010
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hlava nůžek s převodem, zápustkově kovaný mezikus, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou, lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

Stříhání plochých prutů u mřížových roštů, velikost ok od 30×30 mm.

Materiál:

Nože z vysokolegované zápustkově kované oceli, zušlechtěné a s induktivně kalenými břity.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 738010.