• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Excentrické svorky se středním napětím

Artiklové číslo: 73627
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 73627
EAN / GTIN 4020772073626
Číslo výrobce 73627
L-číslo L30130 114
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Excentrický napínák se středním napětím, kalený, kalený v leštěném tónu, potažený pákou.

Charakteristika:

  • Velikost: 2
  • H min: 35 mm
  • H max: 50 mm
  • A: 20
  • Š: 40
  • C: 40
  • E: 34-66
  • L: 125
  • M: M16
  • hmotnost: 1450 g