Pákové nůžky UNIBOLT®, Celková délka: 460mm

Artiklové číslo: 733500 460
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 460 mm
Výkon ve střihu <48 HR
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Označení výrobce UNIBOLT®
Břit kalené
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch červený lak
Se stavěcím šroubem ano
S omezovacím dorazem ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 733500 460
EAN / GTIN 4005887563200
Číslo výrobce 87430005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Zápustkově kované, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou; lakovaná trubková ramena.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm2 pevnosti v tahu).

Materiál:

Nože ze speciální nástrojové oceli, břity induktivně kalené.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 734110.