HSL pilový kotouč 416x2,8/2,2x25,4 PREMIUM beton

Artiklové číslo: 732290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 732290
EAN / GTIN 9009017322908
Číslo výrobce 732290
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Materiály, které lze opracovávat: Použití na vyztužený nebo nevyztužený beton s tloušťkou stěny až 150 mm. Podrobnosti: Použití v systému s palivem poháněnými, elektrickými nebo hydraulickými řezacími stroji.

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088M DIAMANTOVÁ KOTOUČOVÁ PILA
  • Velikost jádra: 38
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 2,8 - 10
  • Rozměry (D x D / E x V): 416 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Průměr nádoby: 416 mm
  • Tloušťka: 2,8 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Ruční pila

Výhoda:

  • Trvale velmi rychlý řezný výkon, dlouhá životnost a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Velká nabídka sortimentu.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Ruční pila