Plochý sekáč

Artiklové číslo: 731-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka břitu 15 mm
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy kalená; zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 54
Celková délka 150 mm
Povrch lakované
Hmotnost celkem 130 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 731-5
EAN / GTIN 4000896029655
Číslo výrobce 731-5
L-číslo L60140 265
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kované provedení
  • Průběžně tvrzená podle DIN (54–58 HRC)
  • Rázová hlava dle DIN (38-46 HRC)
  • Broušené břity nože
    Přebrušování bez dodatečného tvrzení
  • Osmihranný dřík
  • Povrch: lakováno máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 150 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg