Nůžky na ploché kabely, Celková délka: 215mm

Artiklové číslo: 730900 215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Celková délka 215 mm
Vlastnost nůžek Výměnný nůž
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Šedá; červená
Druh produktu Speciální nůžky
Vhodné pro tloušťku plech
Povrch chromované
Materiál rukojeti plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730900 215
EAN / GTIN 4033119000513
Číslo výrobce 3806
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 Flintbek, Deutschland, www.original-loewe.de

Popis

Provedení:

Výměnná řezná podložka pro pravoúhlé řezání, výměnná, standardní čepel (č. 844710 10 a 844715 10). Nástroj pochromovaný, rukojeti s plastovými pouzdry.

Použití:

Střihání plochých kabelů bez deformací do šířky 55 mm a výšky 10 mm.