Škare za rezanje plosnatih kabela 215 mm

Artikl br.: 730900 215
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalna širina kragne 55 mm
ukupna duljina 215 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 730900 215
EAN / GTIN 4033119000513
Broj proizvođača 3806

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva rezna podloga za pravokutne škare, izmjenjiva, standardna oštrica (br. 844710 i 844715 u vel. 10). Alat kromiran, ručke s plastičnim navlakama.

Upotreba:

Rezanje kabela s plosnatim vrpcama bez gnječenja, do širine od 55 mm i visine od 10 mm.