Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, kompletní

Artiklové číslo: 73072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 73072
EAN / GTIN 4020772073077
Číslo výrobce 73072
L-číslo L30130 182
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací tyč, zkosená, s nastavitelným podpěrovým šroubem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Drážka: 22
  • S upínací šroub: M20x22x200
  • H*: 19-105
  • podobně
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x109
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • hmotnost: 2980 g