Kleště na průchodky 4/5

Artiklové číslo: 729930 4/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NA4/5
Užitná délka trnu 55 mm
Celková délka 150 mm
Celková délka trnu 80 mm
Pro vnější ⌀ kabelu 13 mm - 20 mm
Pro vnitřní ⌀ průchodek 7,5 mm - 10 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 729930 4/5
EAN / GTIN 4031026185217
Číslo výrobce 621-10405

Popis

Provedení:

Korpus z lehkého kovu se 3 zalomenými (vel. 8/10 s rovnými) výměnnými ocelovými trny. Rozsah rozevření nastavitelné pomocí šroubu.

Použití:

K rozevírání pryžových a PVC průchodek.

Poznámka:

Náhradní trny používat pouze pro daný typ.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly