Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kleště na průchodky, Typ: 8/10

Artiklové číslo: 729930 8/10

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce NA8/10
Délka trnu celkem 80 mm
Užitná délka trnu 65 mm
Vhodné pro dutinky
Průměr min., dutinky 23 mm
Průměr max., dutinky 28 mm
Délka max. 17 mm
Materiál, rukojeť kov
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na průchodky / kleště se třemi trny / rozpěrné kleště
Celková délka L 150 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Číslo výrobce 621-10810
Výrobce/odpovědná osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Popis

Provedení:

Těleso kleští z lehkých kovů se 3 zalomenými (velikost 8/10 s rovnými) výměnnými ocelovými trny. Šířku otvoru lze nastavit závrtným šroubem.

Použití:

K rozvírání gumových a PVC průchodek.

Poznámka:

Náhradní trny používat pouze pro daný typ.