Bezpečnostní obuv NEWTON XX10 modrá Low ESD S2, vel. 39

Artiklové číslo: 729905-39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEWTON
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Velikost EU 39
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Kůže Nubuk; Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729905-39
EAN / GTIN 4030839351604
Číslo výrobce 729905-39
L-číslo L00790 4287
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD PRO šedá
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • PU/PU podešev WELLMAXX L10
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od BASF