Lisovací kleště pro koaxiální konektory, Pro typ koaxiálních kabelů: RG58/71

Artiklové číslo: 729821 RG58/71
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ koaxiálních kabelů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro typ kabelu RG 58; 59; 62; 71
Celková délka 225 mm
Druh produktu Lisovaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Číslo výrobce 729821 RG58/71
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychloupínák s pákovým převodem. Ramena s plastovým opláštěním. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování. K lisování nástrčných konektorů BNC a TNC.
GARANT: Z vysoce pevné speciální oceli. Zvlášť namáhané díly jsou speciálně zušlechtěné. Povrch černěný. Ergonomické optimálně tvarované rukojeti s ochranou proti sklouznutí.