{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost jemného nastavení v rastru | ne | |
| Celková délka L | 225 mm | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Griff; Backen; Griff; Backen; Griff | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | rovné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | Modrá; Černá | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | gumové opláštění; plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště nespecifikované | |
| Vlastnosti | Funkce ráčny; Vyvrtávací hlava výměnná | |
| Povrch | Černěné | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 729820 RG58/71 | |
| EAN / GTIN | 4045197166777 | |
| Číslo výrobce | 729820 RG58/71 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |