Sada kabelových ok, konektorů a spojek bez krimpovacích kleští, Počet dílů: 265

Artiklové číslo: 729727 265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
871 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Sada spojek
Obsah
265 ks
Pro průřez vodiče min
0,5 mm2
Pro průřez vodiče max
6 mm2
Ukládání a skladování
plastové pouzdro
S dělicími kapsami
ano
Označení výrobce
Kabelschuh-, Stecker- und Verbinder-Set, ohne Crimpzange

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 729727 265
EAN / GTIN 4045197503459
Číslo výrobce 729727 265
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada nejběžnějších izolovaných kabelových ok, konektorů a spojek.

Rozsah dodávky:

Běžná kabelová oka, konektory a spojky pro průřezy od 0,5 – 6 mm2 v úložném boxu s přihrádkami (bez krimpovacích kleští).