{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Jazyky | Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Čínština | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový; Optický | |
| Feedback | akustický; se zobrazením | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Měřicí technika | elektrický | |
| Ukazatel | digitální | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 1 % |
| Katalogové číslo | 7294-5STAC | |
| EAN / GTIN | 4000896223138 | |
| Číslo výrobce | 7294-5STAC | |
| L-číslo | L60140 4793 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |