Nůž na odstraňování izolace z kabelů, Typ: 8-15

Artiklové číslo: 728082 8-15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Bezpečnostní technika Aretace
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 15 mm
Povrchová úprava čepele TiN
Označení výrobce UNI-PLUS
Barva Žlutá; Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728082 8-15
EAN / GTIN 4011391304000
Číslo výrobce 30400
Výrobce/odpovědná osoba JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Popis

Vhodné pro:

Odplášťovací nůž na kabely č. 728081 vel. 8-15.