Pinzeta špičatá, 115 mm, typ 3c, Materiál: TITAN

Artiklové číslo: 727510 TITAN
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hrotu Ostré
Poloha hrotu rovné
Celková délka L 115 mm
Materiál hrot titan
Povrch leštěné
Odolnost proti teplotám do 800 °C
Barva Stříbrná
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický; nerez
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727510 TITAN
EAN / GTIN 4045197992949
Číslo výrobce 727510 TITAN
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Čistý titan, nerezový, odolný proti kyselinám, absolutně antimagnetický, velmi vysoká elasticita, téměř bez opotřebení, tepelná odolnost až cca 800 °C.