Stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 725300 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Výkon ve střihu měkkého drátu do ⌀ 3 mm
Výkon ve střihu tvrdého drátu do ⌀ 1,5 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725300 125
EAN / GTIN 4003773018124
Číslo výrobce 70 06 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.
Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.