Vytahovák hřebíků, zahnutý, s vroubky

Artiklové číslo: 725.1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr hrotu 1,5 mm
Barva Stříbrná
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu průbojník
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 8 mm
Tvar nárázové hlavy kónický; ostrý
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 100 mm
Povrch Vroubkované
Materiál speciální nástrojová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 725.1,5
EAN / GTIN 7610733004942
Číslo výrobce PB 725.1,5
L-číslo L60060 1780

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní hřebíkovač, zahlubovací, s vroubkováním
  • Pro zahlubování vyčnívajících hřebíků, do dřevěných nebo plastových povrchů
  • konický trn, konkávní hrot, zabraňuje sklouznutí nebo sesunutí z hlavy hřebíku
  • postupně kalená rázová hlava, zabraňuje třískám podle standardních specifikací
  • kulatý, vroubkovaná hřídel, bezpečný úchop ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
  • při práci s rázovým nářadím dodržujte bezpečnostní předpisy: www. pbst.ch/safe

Charakteristika:

  • Diameter af dorn: 1.5 mm
  • Diameter: 8 mm
  • Hele længden: 100 mm