Kompaktní stranové štípací kleště X-Cut®, chromované s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 724300 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce X-Cut
Typ kleští Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Barva Modrá; červená
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti rovné; Ozubené
Vhodné pro Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Průměr max., Drát (měkký) 4,8 mm
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 3,8 mm
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Materiál speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5749
Celková délka 160 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724300 160
EAN / GTIN 4003773075134
Číslo výrobce 73 05 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Prostrčený kloub pro nejvyšší stabilitu.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.