• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Trojhranný pilník, délka 310 mm

Artiklové číslo: 72143100

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Popis – formulář 3hran
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení Ze tří stran
Provedení 3složková násada
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Délka bez stopky 210 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72143100
EAN / GTIN 4018754279203
Číslo výrobce 72143100
L-číslo L60010 6097
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • sek 2
  • s třísložkovou rukojetí
  • DIN 8349

Charakteristika:

  • Délka mm (L): 310 mm
  • Délka listu: 200 mm
  • DIN 8349
  • Hmotnost (g): 201g
  • Hmotnost kg: 0,2kg