• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Trojúhelníková dutá škrabka D.310mm

Artiklové číslo: 72063105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet kusů nářadí 1
Varianta Dutý škrabák
Materiál nástrojová ocel
Tvar čepele Trojhran
Celková délka 310 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 72063105
EAN / GTIN 4018754278527
Číslo výrobce 72063105
L-číslo L60010 6235
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Čepel z chromované nástrojové oceli
  • s třísložkovou rukojetí

Charakteristika:

  • Výška mm (h): 34 mm
  • Délka mm (L): 310 mm
  • Hmotnost: 152g
  • Šířka mm (b): 34 mm