Upínací podložky, plynule nastavitelné, kombinace

Artiklové číslo: 72009
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 72009
EAN / GTIN 4020772072001
Číslo výrobce 72009
L-číslo L30130 907
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací podložky, nastavitelné, kombinované, se spirálovým ozubení. Temperovaná ocel, lakovaná.

Charakteristika:

  • Kombinace: CK
  • H min: 105 mm
  • H max: 125 mm
  • Spodní díl: C
  • H1: 122
  • Horní část: K
  • H2: 24
  • hmotnost: 4000 g