{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Materiál | speciální nástrojová ocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 65 mm | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; Ploché-kulaté; ostré | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Oranžová; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání; Täyseristys | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 713380 220 | |
| EAN / GTIN | 4007582014766 | |
| Číslo výrobce | S021-1500/40RV-11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Orbis Will GmbH + Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 Ahaus, Deutschland, http://www.orbiswill.de |