{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští | Ploché zaoblené kleště | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 73 mm | |
| Povrch | chromované | |
| Zkontrolováno do | 1 000 V | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Oválná; ostré; přímý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | zdrsněno | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Vhodné pro | Drát (tvrdý); Drát (měkký) | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání; Täyseristys | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 713300 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773022831 | |
| Číslo výrobce | 26 16 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |