Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 713100 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Délka čelistí 27 mm
Tvar čelistí zaoblené špičaté, rovné
Norma DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)
Provedení čelistí vnitřní strana zdrsněná
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Číslo výrobce 25 03 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Prodloužené, oválně-špičaté čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované. Elastické přesné hroty odolné proti zkrutu.
Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.