Kleště s dlouhými čelistmi, oblé - špičaté, chromované 160 mm

Artiklové číslo: 711800 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Délka čelistí 41 mm
Tvar čelistí kulaté-špičaté
Norma DIN ISO 5745
Provedení čelistí vnitřní strana hladká
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál kleští Chromvanadiová ocel
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 711800 160
EAN / GTIN 4003773043539
Číslo výrobce 32 11 135

Popis

Provedení:

S dlouhými, úzkými čelistmi a vloženým kloubem.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.