• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vrták pro mokré jádro 500x450x11/4″ mm TGD

Artiklové číslo: 711272
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 711272
EAN / GTIN 9009017112721
Číslo výrobce 711272
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrtací motory do 3,5 kW , měkké až středně tvrdé betonové agregáty. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Vynikající a stálý výkon, univerzální použití a bezproblémové odstraňování jader. Segmentové vrtáky s technologií TGD® a novou výškou segmentu 11,3 mm. Laserem svařované segmenty až do Ø 300 mm pro maximální bezpečnost.

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ1 50098AI DIAMANTOVÝ DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 20 - 5 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 500 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 500 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost jádra: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Trvale rychlý řezný výkon a znatelně hladký chod
  • Velmi dlouhá životnost.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání