Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zlatnické ohýbací kleště, chromované, Celková délka: 130mm

Artiklové číslo: 710900 130

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 130 mm
Délka čelistí 32 mm
Norma DIN ISO 5743
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál kleští Speciální nástrojová ocel
Povrch kleští chromovaný
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710900 130
EAN / GTIN 4003773014348
Číslo výrobce 19 03 130
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S ostře zahrocenými, kulatými čelistmi a stranově zvýšenými, induktivně kalenými břity. Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Zejména k ohýbání malých drátěných smyček, ok atd.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.