Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Kulaté kleště, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 710800 140

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Kulaté kleště
Materiál Speciální nástrojová ocel
Celková délka L 140 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 28 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 16,5 mm
Povrch chromované
Označení výrobce Rundzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Provedení čelistí/svěrné čelisti hladké
Barva Stříbrná
Provedení 2složková násada
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710800 140
EAN / GTIN 4003773042891
Číslo výrobce 22 05 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (kulaté). Vnitřní strana čelistí hladká.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.