• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Vytahovač šroubů 5/8–3/4″ M16–M20 mm

Artiklové číslo: 71050005

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Průměr předvrtání 11,1 mm
Směr otáčení Pravý závit
Velikost závitu min., Šrouby M16
Velikost závitu max. M20
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby
Délka 90 mm
Materiál Rychlořezná ocel HSS
Hmotnost 100 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71050005
EAN / GTIN 4018754286652
Číslo výrobce 71050005
L-číslo L60010 6321
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vytahovač šroubů pro snadné odstranění nebo vyšroubování zlomených, zrezivělých nebo poškozených šroubů.
  • Lze je použít pro různé šrouby, svorníky a kovové čepy.
  • Se šestihranným pohonem vhodným pro ráčny a klíče.
  • Středový hrot razníku zabraňuje sklouznutí vytahovače během vrtání.
  • Nedochází k poškození okolních materiálů, protože nástroj pevně drží hlavu šroubu.
Vlastnosti::
  • Odšroubovací nástroj pro odstranění poškozených šroubů nebo šroubů se závitem
  • se šestihranným pohonem
  • se středovým děrováním a dvojitým břitem
  • Vhodné pro pravé i levé závity

Charakteristika:

  • Vel.: 5
  • pro šrouby: 5/8–3/4″ M16–M20 mm
  • Délka mm (L): 90 mm
  • Vnější šestihran (palce): 3/4
  • Externí šestihranný pohon: 19
  • vhodná spirálová vrtačka: 11,1 mm 7/16″
  • Hmotnost (g): 100g
  • Hmotnost kg: 0,1kg