3M™ Sady koncovek pro smršťování za studena QT-II

Artiklové číslo: 7100333161
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 5620K; QT-II
Označení výrobce Endverschlußgarnitur; Kaltschrumpf-Endverschlüsse QT-II Sets; Kaltschrumpf-Kabelabschluss-Set
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Druh produktu kabelové oko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100333161
EAN / GTIN 00068060577641
Číslo výrobce 7100333161
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sada pro ukončování studeného smršťování řady 3M™ 5620K je určena pro ukončování pevných dielektrických izolovaných kabelů napětí pro vnitřní použití. Když je Kern koncového členu kabelu odvinutý, smršťuje se přes kabel a zajišťuje dokonalé a nepropustné uchycení. Silikonová pryžová izolace proti netěsnostem zakončovače kabelu zajišťuje dlouhou životnost. Schváleno pro aplikace chráněné proti povětrnostním vlivům.

Výhoda:

  • Určeno pro třívodičové polymerové napájecí kabelové systémy s napěťovou třídou Umax = 24 kV
  • Koncová krytka odolná proti úniku a povětrnostním vlivům vyrobená ze silikonové pryže HTV
  • Úzká konstrukce
  • Trvalý radiální kontaktní tlak
  • Snadná instalace vytažením nosné šroubovice
  • Žádné další nástroje, jako například
  • Smršťovací hořák, nutné.
  • Sada koncových krytek obsahuje všechny součásti nezbytné pro montáž, ale žádné kabelové výstupky.
  • 3 koncové uzávěry na sadu.