Role brusného papíru 3M™ 255P, 115 mm x 50 m , P240, 04394

Artiklové číslo: 7100321389
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100321389
EAN / GTIN 00068060060471
Číslo výrobce 7100321389
L-číslo L01130 112166
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte brusný válec 3M™ 255P s brusným minerálem z oxidu hlinitého na těžké F-papírové podložce pro broušení panelů karoserie. Je k dispozici v několika velikostech zrnitosti a různých šířky a může být použit na všech komerčně dostupných strojích. Od přípravy do konce: Naše brusiva hrají zásadní roli ve všech dílenských procesech. Vyvinuli jsme širokou škálu brusiv pro širokou škálu aplikací. Inovativní technologie se používají k dosažení vynikajícího výkonu, odpuzování prachu a dokonalé povrchové úpravy.

Výhoda:

  • Brusný válec na papír z oxidu hlinitého
  • řada gritů šířka
  • K dispozici v 115 mm šířka
  • Hladký válec (bez otvorů)