3M™ Elektrická úhlová bruska, 1900 W, 125 mm

Artiklové číslo: 7100249665
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Příkon 1 900 W
Řada 3M™ Elektro-Winkelschleifer
Označení výrobce 3M™ Elektro-Winkelschleifer
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr kotouče max. 125 mm
Zvláštní znaky Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Ergonomická rukojeť; Variabilní otáčky; Vysoký točivý moment
Rozsah použití Heavy Duty
Druh produktu úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100249665
EAN / GTIN 04054596884052
Číslo výrobce 7100249665
L-číslo L51710 1197
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Silný výkon, se kterým se snadno manipuluje Elektrická úhlová bruska 3M™ je lehký a praktický nástroj se silným 1 900wattovým motorem. Ergonomický design zahrnuje rukojeť s nízkými vibracemi pro větší pohodlí uživatele a regulaci otáček, která umožňuje uživateli nastavit otáčky podle potřeby. Bruska je vyrobena z robustních součástí, které zajišťují dlouhou životnost i v náročných průmyslových podmínkách, a je navržena tak, aby poskytovala vysoký točivý moment a vysoké otáčky - což je nezbytné pro využití potenciální míry úběru a životnosti kotoučů. +Společně s brusivem a příslušenstvím 3M představuje elektrická úhlová bruska 3M™ komplexní systém navržený pro zvýšení produktivity a výsledků - za kratší dobu. Komplexní sada pro maximalizaci výkonu Sada pro elektrickou úhlovou brusku 3M™ je v některých regionech také k dispozici. Tato brusiva a stroje 3M jsou navrženy tak, aby se používaly jako kompletní systém, který maximalizuje výkon při náročných brusných pracích. Každá součást tohoto systému je navržena tak, aby v porovnání s hrubovacími kotouči optimalizovala životnost nástroje, rychlost úběru, konzistenci povrchové úpravy a uživatelský komfort při příslušných aplikacích. Systém zvyšuje produktivitu, snižuje celkové náklady a minimalizuje hluk, prach a vibrace. Pokud je k dispozici, sada obsahuje: - 3M™ elektrická úhlová bruska (1 kus) - 3M™ Cubitron™ II vláknový kotouč 982CX Pro (25 kusů) - s nově vyvinutým přesným tvarovým zrnem 3M, které zajišťuje až o 33 % rychlejší úběr materiálu než 3M™ Cubitron™ II vláknový kotouč 982C a výrazně rychlejší úběr materiálu než hrubovací kotouče, takže můžete být při práci ještě produktivnější - 3M™ Červená žebrovaná podložka pro vláknové kotouče (1 kus) - tuhá konstrukce žebrované podložky zajišťuje stálý maximální přítlak mezi kotoučem a obrobkem, díky čemuž se přesně tvarované zrno odlamuje a zachovává ostrost brusných hran po celou dobu životnosti kotouče.

Výhoda:

  • VYSOCE VÝKONNÉ BROUŠENÍ: Vysoký točivý moment a vysoký otáčky v lehkém, výkonném a všestranném stroji
  • NAVRŽENO PRO POHODLÍ UŽIVATELE: Ergonomický design s nízkovibrační rukojetí a ovládáním rychlosti pro různé úkoly
  • MAXIMALIZUJTE produktivita PRO MINIMÁLNÍ DOBU ZPRACOVÁNÍ: Určeno pro použití s brusivy a příslušenstvím 3M
  • VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO BROUŠENÍ: V některých oblastech je k dispozici také sada elektrických úhlové brusky brusiv 3M™ s technologií podložné talíře a brusivy

Doporučení:

  • Použití s brusivy a příslušenstvím 3M v různých aplikacích