3M™ HVLP vysoce výkonná trysková hlava pro průtokové kelímky, červená, 2,0 mm, 26720

Artiklové číslo: 7100205982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, červená Čistá červená
Řada 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Označení výrobce 26709; 26712; 26713; 26714; 26716; 26718; 26720; 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher
Barva červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100205982
EAN / GTIN 00051131267206
Číslo výrobce 7100205982
L-číslo L01130 110287
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky vysoce výkonnému systému stříkací pistole 3M™ je technologie vyměnitelných trysek s rychlou výměnou tak jedinečná. Protože barvy a nátěry procházejí pouze hlavou trysky a ne celým krytem stříkací pistole, získáte sílu zbrusu nové stříkací pistole pokaždé, když vyměníte tryska. Udržují stříkací vzor, rozprašování a účinnost nanášení prémiové stříkací pistole a zajišťují konzistentnější stříkací výkon každý den pro každou aplikaci. Vysoce výkonné hlavy trysek 3M™ HVLP jsou k dispozici ve velikostech 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 a 2,0 pro širokou škálu průmyslových a automobilových povlaků. Patří mezi ně vysoce viskózní povlaky, roztažitelná plniva, plniva silných vrstev, lepicí základna, těsnicí sloučeniny, vrchní vrstvy 1K, nátěry na bázi rozpouštědel a vody a čiré laky. Vyměnitelné trysky jsou určeny výhradně pro systém zpracování nátěrů 3M™ PPS™ 2,0, který snižuje plýtvání materiálem, nečistoty a znečištění ve srovnání s běžnými systémy kádinky kov. Namáčení stříkací pistole v rozpouštědlech je nyní věcí minulosti. Díky našemu integrovanému kompletnímu systému můžete dosáhnout chytřejšího čištění. Hlavy trysek jsou připevněny k jehle vysoce výkonné stříkací pistole 3M™ a bezpečně namontovány pomocí speciálně navrženého pojistného kroužku. Pro změnu nejsou zapotřebí žádné další nástroje. Jednoduše vyjměte tryska z pistole a buď vyčistěte špičku kapaliny nebo vyměňte tryska, aby vaše stříkací pistole fungovala znovu, jako by byla nová.

Výhoda:

  • Rychloupínací trysky ve velikostech od 0,9 do 2,0 pro postřik různých průmyslových a automobilových nátěrů
  • S každou novou hlavou trysky je výkon postřiku podobný výkonu zcela nového stroje
  • Určeno pouze pro použití s vysoce výkonnou pistolí 3M™ a systémem zpracování barev 3M™ PPS™ 2,0
  • Stříkací vzor, atomizace a účinnost aplikace jsou vynikající
  • K dispozici jsou následující velikosti trysek: 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8 a 2,0