3M™ Scotch-Brite™ univerzální čisticí rouno 670, modré, 200 mm x 100 mm, 40 polštářků / role, 6 rolí / krabice

Artiklové číslo: 7100171782
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100171782
EAN / GTIN 03134375437417
Číslo výrobce 7100171782
L-číslo L01130 109600
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zabraňte křížové kontaminaci v kuchyni pomocí čisticích polštářků Scotch-Brite™ proti poškrábání pro citlivé povrchy.

Naše předřezané antiscratch podložky jsou úsporné, hygienické, snadno se manipuluje a pomáhají vám vyhnout se zdrojům křížové kontaminace. Jsou také navrženy tak, aby se zabránilo poškrábání citlivých povrchů. Jednoduše vyjměte z role předřezaný tampon, použijte jej, pravidelně jej opláchněte a na konci dne jej vyhoďte. Jsou dodávány v balení po 40 polštářcích a snadno se dávkovat.

Výhoda:

  • Předřezané čisticí podložky na roli
  • Pomáhá předcházet křížové kontaminaci
  • 40 podložky na roli, které se snadno odstraňují
  • Ekonomický, uživatelsky přívětivý a hygienický
  • Snadné skladování
  • Přizpůsobí se jakémukoli tvaru

Doporučení:

  • Neškrábací čisticí podložky, aby se zabránilo křížové kontaminaci

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku