SCOTCH® SÁČKOVÁ NA OCHRANU DOKUMENTŮ 8242 TRANSP., TRANSPARENTNÍ, 150 MM X66 M, 0,053 MM

Artiklové číslo: 7100160319
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100160319
EAN / GTIN 04054596566293
Číslo výrobce 7100160319
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná fólie pro ochranu dokumentů při práci. Snižuje riziko chyb, zvyšuje produktivita a přispívá k celkovému zlepšení pracovního prostředí. Průhledný nosič ScotchPro™ je odolný proti oděru. Speciálně vyvinuté lepidlo se vyznačuje vynikající přilnavostí k mnoha různým povrchům.

Výhoda:

  • Jasně oranžový okraj na všech čtyřech stranách a průhledné, nelepivé obdélníkové okno
  • Bezpečně připevněte balicí štítky a další dokumenty k různým kartonům a obalům
  • Chránit dokument a sledovat balíčky