3M™ Hookit™ Flexibilní brusný pěnovýDisc Pad opěrný talíř, 77 mm, P800, PN33550

Artiklové číslo: 7100100149
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 80 ks
  • K objednání po násobcích: 80 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100100149
EAN / GTIN 04054596195868
Číslo výrobce 7100100149
L-číslo L51710 1619
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilní pěnová bruska 3M™ Hookit™ je vyrobena z měkké pěny, která se přizpůsobuje nepravidelným povrchům a je vhodná pro ruční použití. Naše kotouče jsou vhodné pro strojní nebo ruční použití při broušení za mokra nebo za sucha. Flexibilní pěnové brusné kotouče 3M™ a flexibilní brusný papír se vyznačují stovkami laserových perforací, které zajišťují vynikající odvod prachu a vody pro čisté pracovní prostředí bez prachu. Kotouče mají vynikající řezný a dokončovací výkon.

Výhoda:

  • Extrémně univerzální abrazivo pro mixování
  • Pro mokré nebo suché broušení
  • Vhodné pro ruční nebo strojní broušení
  • Vynikající odvod prachu a vody