{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Šířka upnutí max. a | 45 mm | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 45 mm | |
| Materiál čelisti / svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část | Griff | |
| Typ kleští | Jemné montážní kleště | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Barva | Černá; Stříbrná | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Vlastnosti | niklované | |
| Povrch | niklované | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 708700 250 | |
| Číslo výrobce | 708700 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |