Kotouč z přírodních vláken 115x22 mm ZA36-P48 N PREMIUM ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 706128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce Fiberscheibe Naturfaser; Naturfaserscheibe

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 706128
EAN / GTIN 9003177061288
Číslo výrobce 706128
L-číslo L50140 1598
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

Tento kotouč z přírodních vláken PREMIUM umožňuje snadné odjehlování, odstraňování otřepů a hrubé broušení různých druhů oceli a nerezové oceli. Je vybaven oxidem zirkoničito-hlinitým a přídavnou chladicí vrstvou a nabízí velmi dobrý úběr materiálu. Zvláštností je podložka z přírodních vláken vyrobená z jutového vlákna - je šetrná k životnímu prostředí, má dlouhou životnost díky své ořezatelnosti a umožňuje také chladné broušení.

Charakteristika:

  • Tvar: Kotouč z přírodních vláken
  • Vhodnost materiálu: ocel, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : ZA-P48 N ZA36
  • Rozměr (D x V): 115 x 22 mm
  • Průměr nádoby: 115 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid zirkoničito-hlinitý a přídavná chladicí vrstva zajišťují velmi dobrý úběr materiálu
  • Ekologicky šetrná podložka z ořezávaných jutových vláken zaručuje maximální životnost
  • Nosné těleso podporuje odvod tepla a zajišťuje chladné broušení

Použití:

  • Pro hrubé broušení a pro odjehlování a odstraňování otřepů z normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli.

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Zrnitost 36 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 60 pro všeobecné broušení

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel a nerezovou ocel
  • Velmi dobrá rychlost úběru
  • Maximální životnost díky ořezatelnému nosnému tělesu

Poznámka:

  • Pro hrubé broušení a pro odjehlování a odstraňování otřepů z normálních a tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli.