Siko kleště Cobra® chromované, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 705900 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch chromovaný
Rozsah upnutí pro 6hran 27 mm
Rozsah upnutí pro trubky 1 palec
Počet zářezů jemné nastavení 13
Norma DIN ISO 8976
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705900 125
EAN / GTIN 4003773073949
Číslo výrobce 87 03 125
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.
Rukojeti potažené plastem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.