Siko kleště Cobra® QuickSet atramentované s rychlonastavením, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705850 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
761 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Cobra QuickSet
Celková délka 250 mm
Povrch černě atramentované, hlava leštěná
Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 25
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť s plastovým potahem
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ano
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705850 250
EAN / GTIN 4003773072775
Číslo výrobce 87 21 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště černě atramentované, hlava leštěná.
Dodatečné rychlonastavení k obrobku i bez stisknutí tlačítka.
Rukojeti potažené plastem.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.