Šetrné čelisti pro Siko kleště Cobra® 6dílná sada, Velikost: 300

Artiklové číslo: 705805 300
Nastavit cenu 3 páry (CZK 79,33 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 3 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Schonbacken für Wasserpumpenzange Cobra® 6-teilig, Größe: 300
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
Redukce šířek čelistí ne
S drážkou ne
Funkce Výkyvný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 3 páry
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál plast
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705805 300
EAN / GTIN 4003773088080
Číslo výrobce 87 09 300 V01
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Optimálně vhodné pro vysoce citlivé materiály díky měkkým, hladkým plochám rukojeti. Jednoduché nasazení rukou a spolehlivé zafixování na čelistech pomocí vnitřního zajišťovacího háčku.

Vhodné pro:

Siko kleště Cobra®: Č. 705800 vel. 300
Č. 705850 vel. 300
Č. 705900 vel. 300
Č. 705950 vel. 300

Rozsah dodávky:

3 páry ochranných čelistí z červeného plastu.

Poznámka:

Šetrné čelisti vhodné pro Siko kleště Cobra® od modelové řady 2008.